Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore UM2 Zwei-Slot-Ladegerät für Li-Ion, Li-Ion IMR, LiFePO4, NiMH, NiCd Akk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nitecore UM2 Zwei-Slot-Ladegerät für Li-Ion, Li-Ion IMR, LiFePO4, NiMH, NiCd Akkus
Nitecore UM2 Zwei-Slot-Ladegerät für Li-Ion, Li-Ion IMR, LiFePO4, NiMH, NiCd Akkus
Nitecore UM2 Zwei-Slot-Ladegerät für Li-Ion, Li-Ion IMR, LiFePO4, NiMH, NiCd Akkus
Nitecore UM2 Zwei-Slot-Ladegerät für Li-Ion, Li-Ion IMR, LiFePO4, NiMH, NiCd Akkus
Nitecore UM2 Zwei-Slot-Ladegerät für Li-Ion, Li-Ion IMR, LiFePO4, NiMH, NiCd Akkus
Nitecore UM2 Zwei-Slot-Ladegerät für Li-Ion, Li-Ion IMR, LiFePO4, NiMH, NiCd Akkus
Nitecore UM2 Zwei-Slot-Ladegerät für Li-Ion, Li-Ion IMR, LiFePO4, NiMH, NiCd Akkus
Nitecore UM2 Zwei-Slot-Ladegerät für Li-Ion, Li-Ion IMR, LiFePO4, NiMH, NiCd Akkus
Nitecore UM2 Zwei-Slot-Ladegerät für Li-Ion, Li-Ion IMR, LiFePO4, NiMH, NiCd Akkus
Nitecore UM2 Zwei-Slot-Ladegerät für Li-Ion, Li-Ion IMR, LiFePO4, NiMH, NiCd Akkus
Nitecore UM2 Zwei-Slot-Ladegerät für Li-Ion, Li-Ion IMR, LiFePO4, NiMH, NiCd Akkus
Nitecore UM2 Zwei-Slot-Ladegerät für Li-Ion, Li-Ion IMR, LiFePO4, NiMH, NiCd Akkus
Artikel-Nr.:
     4885-42569
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316425690
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku

Nitecore UM2 Zwei-Slot-Ladegerät für Li-Ion, Li-Ion IMR, LiFePO4, NiMH, NiCd Akkus

  • 2 Ladeschächte
  • erkennt den Akkutyp, ermittelt Akkuzustand & Ladezustand
  • automatische Auswahl des richtigen Ladeverfahrens
  • tiefenentladene Akkus können mit dem UM2 wieder reaktiviert werden (Siehe Bedienungsanleitung)

 

Technische Details:

  • Eingangsspannung: DC 5V/2A, 9V/2A 18W (max.)
  • Ausgangsspannung: 4,35V / 4,2V / 3,7V / 1,48V
  • QC Modus: 1500mA x2 (max.)
  • Standard Modus: 1000mA x2 (max.)
  • Kompatibel mit folgenden Akkutypen:
    Li-Ion, IMR, LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490,
    18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 25500, 26500, 26650, 26700
    Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D
Weitere Informationen:
Hersteller:
Nitecore
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Garantie:
24 Months
Dimension:
152,00x73,00x40,00 mm
Gewicht:
0.1710 kg
Ladegerät für Größe:
AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, C / Baby / LR14, D /
Ladegerät für Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium I
Ladestrom (max):
2000 mA
Ladespannung:
4.2 Volt
Eingangsspannung:
12 Volt
Stromstecker (Eingang):
Eurostecker
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, C / Baby / LR14, D / Mono / LR20, RCR123 / RCR123A, 18650, 26650, 20700, 21700, Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Eisenphosphat (LiFePO4)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,40*
€ 31,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,96*
€ 30,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,70*
€ 24,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,46*
€ 24,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.