Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Canon wie LP-E17


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Canon wie LP-E17
Akku passend für Canon wie LP-E17
Artikel-Nr.:
     4885-42565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316425652
Suchbegriffe:
Akku für Canon
akku für canon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Canon EOS 200D
  • Canon EOS 250D
  • Canon EOS 750D
  • Canon EOS 760D
  • Canon EOS 770D
  • Canon EOS 8000D
  • Canon EOS 800D
  • Canon EOS 850D
  • Canon EOS Kiss X10
  • Canon EOS Kiss X8i
  • Canon EOS Kiss X9
  • Canon EOS Kiss X9i
  • Canon EOS M3
  • Canon EOS M5
  • Canon EOS M6
  • Canon EOS M6 Mark II
  • Canon EOS Rebel SL2
  • Canon EOS Rebel SL3
  • Canon EOS Rebel T6i
  • Canon EOS Rebel T6s
  • Canon EOS Rebel T7i
  • Canon EOS RP

Original Akku Bezeichnung:

  • Canon LP-E17

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Kamera
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0500 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
950 mAh
Weitere Suchbegriffe: 7.40volt, 7.4volt, 7,4volt, 950mah, 1.0ah, 1,0ah, Kamera, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.