Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Dual-Ladegerät für 9V Block Akkus NiMH / NiCD / Li-Ion


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Dual-Ladegerät für 9V Block Akkus NiMH / NiCD / Li-Ion
VHBW Dual-Ladegerät für 9V Block Akkus NiMH / NiCD / Li-Ion
VHBW Dual-Ladegerät für 9V Block Akkus NiMH / NiCD / Li-Ion
Artikel-Nr.:
     4885-42497
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block

VHBW Dual-Ladegerät für 9V Block Akkus NiMH / NiCD / Li-Ion

  • Ermöglicht das gleichzeitige Laden von 2 Akkus der Größe 9V Ni-MH / Ni-CD / Li-ion
  • Mit Ladestatusanzeige
  • Dieses Ladegerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Temperatur des Akkus oder Ladegeräts 60°C überschreitet. Dies schützt und kann jederzeit die Sicherheit gewährleisten
Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Dimension:
87x50x29 mm
Gewicht:
0.0470 kg
Ladegerät für Größe:
E / 9-Volt-Block / 6LR61 / 6F22
Ladegerät für Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium I
Ladestrom (max):
260 mA
Ladespannung:
8.4 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.