Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Hitachi C-2, 14.4V, NiMH, 2100mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Hitachi C-2, 14.4V, NiMH, 2100mAh
VHBW Akku für Hitachi C-2, 14.4V, NiMH, 2100mAh
VHBW Akku für Hitachi C-2, 14.4V, NiMH, 2100mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316423528
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hitachi C-2
  • Hitachi CJ 14DL
  • Hitachi D V14DCL
  • Hitachi DH 14DL
  • Hitachi DS 14DAF2
  • Hitachi DS 14DFL
  • Hitachi DS 14DFLG
  • Hitachi DS 14DFLPC
  • Hitachi DS 14DL
  • Hitachi DS 14DMR
  • Hitachi DS 14DV
  • Hitachi DS 14DVA
  • Hitachi DS 14DVB
  • Hitachi DS 14DVB2
  • Hitachi DS 14DVB2K
  • Hitachi DS 14DVF
  • Hitachi DS 14DVF2
  • Hitachi DS 14DVF3
  • Hitachi DS 18DVC
  • Hitachi DS18DMR
  • Hitachi DS18DVF3
  • Hitachi DV 14DL
  • Hitachi DV 14DMR
  • Hitachi DV 14DV
  • Hitachi DV 14DVA
  • Hitachi DV 14DVKS
  • Hitachi DV 14DVL
  • Hitachi G 14DL
  • Hitachi UB 18D
  • Hitachi UB 18DL
  • Hitachi WH 14DA
  • Hitachi WH 14DAF2
  • Hitachi WH 14DH
  • Hitachi WH 14DL
  • Hitachi WH 14DM
  • Hitachi WH 14DMB
  • Hitachi WH 14DMK
  • Hitachi WH 14DMR
  • Hitachi WH 14DSL
  • Hitachi WR 14DH
  • Hitachi WR 14DL
  • Hitachi WR 14DM
  • Hitachi WR 14DMB
  • Hitachi WR 14DMK
  • Hitachi WR 14DMR

Original Akku Bezeichnung:

  • Hitachi 315128
  • Hitachi 315129
  • Hitachi 315130
  • Hitachi 319104
  • Hitachi 319933
  • Hitachi 324367
  • Hitachi EB 1412S
  • Hitachi EB 1414
  • Hitachi EB 1414L
  • Hitachi EB 1414S
  • Hitachi EB 1420RS
  • Hitachi EB 1424
  • Hitachi EB 1426H
  • Hitachi EB 1430H
  • Hitachi EB 1430R
  • Hitachi EB 1430X
  • Hitachi EB 14B
  • Hitachi EB 14H
  • Hitachi EB 14S

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.7710 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
14,40 Volt
Kapazität:
2100 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,74*
€ 28,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,17*
€ 22,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.