| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-42348 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316423481 |
| |
|
| | |
| Nitecore USB-Ladegerät UM4 für Li-Ion, IMR, LiFePO4 (18650) NiMH/NiCd Akkus Original Nitecore Ladegerät UM4 für Li-Ion, Li-Ion IMR, NiMH, NiCd u. LiFePO4 Akkus! Dieses Original Nitecore Ladegerät mit 4 Ladeschächten erkennt den Akkutyp, ermittelt den Akkuzustand,den Ladezustand des Akkus und legt somit automatisch das richtige Ladeverfahren fest.Mit Hilfe des UM4 können tiefentladene Li-Ion Akkus wieder reaktiviert werden.(ACHTUNG: Hierzu Bedienungsanleitung beachten!!)Produktdetails:- intelligentes 4-Schacht Ladegerät- Gesamtleistung vom 3000mA (mit Einzelschatleistung v. 1500mA)- LCD-Display- USB-Ladeport- speziell optimiertes Ladeprogramm für IMR-Akkus Technische Details: Eingangsspannung: DC 5V/2A 9V/2A 18W (max.) Ausgangsspannung: 4,35V / 4,2V / 3,7V / 1,48VStandard-Ladestrom: 500mA voreingestelltStandard-Modus: 1500mA*1 (max.), 1000mA*2 (max.), 500mA*4 (max) QC 2.0 kompatibelQC-Modus: 1500mA*1(max) / 1500mA*2 (max), 500mA*4 (max)Kompatibilität:Li-Ion,IMR,LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Nitecore | Packing Unit: | Karton-Box | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 159x107x41 mm | Gewicht: | 0.1290 kg | Ladegerät für Größe: | AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, 18650 | Ladegerät für Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium I | Ladestrom (max): | 3000 mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, nitecore usb ladegerät, ladegerät li-ion, AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, 18650, Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Eisenphosphat (LiFePO4) |
| | |
| |