Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für Grundig HSA-1B Bart- und Haarschneider, u.a.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Netzteil für Grundig HSA-1B Bart- und Haarschneider, u.a.
Netzteil für Grundig HSA-1B Bart- und Haarschneider, u.a.
Artikel-Nr.:
     4885-42280
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316422804
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider

Netzteil für Grundig HSA-1B Bart- und Haarschneider, u.a.

  • Gesamtlänge ca. 2m

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Grundig 4840
  • Grundig 4841
  • Grundig 5830
  • Grundig GMM8400
  • Grundig GMN9400

Original Akku Bezeichnung:

  • Grundig HSA-1B

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Gewicht:
0.0800 kg
Ladestrom (max):
400 mA
Ladespannung:
5 Volt
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.