Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil wie RE7-59 für Panasonic ES-RF31 Bart- und Haarschneider, u.a.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Netzteil wie RE7-59 für Panasonic ES-RF31 Bart- und Haarschneider, u.a.
Netzteil wie RE7-59 für Panasonic ES-RF31 Bart- und Haarschneider, u.a.
Netzteil wie RE7-59 für Panasonic ES-RF31 Bart- und Haarschneider, u.a.
Netzteil wie RE7-59 für Panasonic ES-RF31 Bart- und Haarschneider, u.a.
Netzteil wie RE7-59 für Panasonic ES-RF31 Bart- und Haarschneider, u.a.
Artikel-Nr.:
     4885-42269
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316422699
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider

Netzteil wie RE7-59 für Panasonic ES-RF31 Bart- und Haarschneider, u.a.

  • Gesamtlänge ca. 1,46m

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Panasonic ER-GC20 (ERGC20)
  • Panasonic ES-GA20
  • Panasonic ES-GA21
  • Panasonic ES-LA10
  • Panasonic ES-LA12
  • Panasonic ES-LA12
  • Panasonic ES-LA50
  • Panasonic ES-LA54
  • Panasonic ES-LA62
  • Panasonic ES-LA70
  • Panasonic ES-LA74
  • Panasonic ES-LA84
  • Panasonic ES-LA90
  • Panasonic ES-LA92
  • Panasonic ES-LA93
  • Panasonic ES-LA94
  • Panasonic ES-LC20
  • Panasonic ES-LC50
  • Panasonic ES-LF50
  • Panasonic ES-LF70
  • Panasonic ES-LT20
  • Panasonic ES-LT31 (ESLT31)
  • Panasonic ES-LT40
  • Panasonic ES-LT41 (ESLT41)
  • Panasonic ES-LT50
  • Panasonic ES-LT70
  • Panasonic ES-LT71 (ESLT71)
  • Panasonic ES-LV50
  • Panasonic ES-LV61
  • Panasonic ES-LV65
  • Panasonic ES-LV67
  • Panasonic ES-LV70
  • Panasonic ES-LV81
  • Panasonic ES-LV90
  • Panasonic ES-LV95
  • Panasonic ES-LV97
  • Panasonic ES-RF31 (ESRF31, ESRF 31, ES-RF 31)
  • Panasonic ES-RF41 (ESRF41, ESRF 41, ES-RF 41)
  • Panasonic ES-RT30
  • Panasonic ES-RT31
  • Panasonic ES-RT33 (ESRT33, ES RT33, ES-RT 33)
  • Panasonic ES-RT37
  • Panasonic ES-RT37-s
  • Panasonic ES-RT40
  • Panasonic ES-RT47
  • Panasonic ES-RT53 (ESRT53, ES RT53, ES-RT 53)
  • Panasonic ES-RT67
  • Panasonic ES-RT87
  • Panasonic ES-ST21

Original Akku Bezeichnung:

  • Panasonic RE7-59
  • Panasonic WESRF41K7660
  • Panasonic WESRF41K7661
  • Panasonic WESRF41K7666

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Dimension:
38x60x44 mm
Gewicht:
0.0600 kg
Ladestrom (max):
500 mA
Ladespannung:
5.4 Volt
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.