| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-42267 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316422675 |
| |
|
| | |
|
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Nintendo DS
- Nintendo Gameboy Advance SP
- Nintendo NDS
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Hersteller: | VHBW | Packing Unit: | Stück | Packungsmenge: | 1 | Gewicht: | 0.0560 kg | Ladegerät für Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium I | Ladestrom (max): | 500 mA | Ladespannung: | 5 Volt | Eingangsspannung: | 110-240 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, ladegerät li-ion, Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly) |
| | |
| |