Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Nintendo Wii U Gamepad, 2450mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Nintendo Wii U Gamepad, 2450mAh
Akku für Nintendo Wii U Gamepad, 2450mAh
Akku für Nintendo Wii U Gamepad, 2450mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42243
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316422439
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nintendo Wii U
  • Nintendo Wii U GamePad
  • Nintendo WUP-010

Original Akku Bezeichnung:

  • Nintendo WUP-013

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Spielzeug, Konsole
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0710 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
2450 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 2450mah, 2.5ah, 2,5ah, Spielzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,24*
€ 25,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.