Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Knopfzellen-Akku mit 2 Pins für Garmin Forerunner 405CX, 290mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Knopfzellen-Akku mit 2 Pins für Garmin Forerunner 405CX, 290mAh
VHBW Knopfzellen-Akku mit 2 Pins für Garmin Forerunner 405CX, 290mAh
VHBW Knopfzellen-Akku mit 2 Pins für Garmin Forerunner 405CX, 290mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42221
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316422217
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Garmin Forerunner 405
  • Garmin Forerunner 405CX
  • Garmin Forerunner 410
  • Garmin Forerunner 410CX

Original Akku Bezeichnung:

  • Garmin 361-00034-00
  • Garmin PD3048

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Smartwatch, Armband, GPS, Navi, Navigationsgerät
Anschluss / Stecker:
Lötfahne U-Form
Gewicht:
0.0120 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
290 mAh
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, Navigationsgeräte Akku, knopfzelle 3,7v, navigationsgeräte akku, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 290mah, 0.3ah, 0,3ah, Smartwatch, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.