Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Apple Magic Trackpad 2, A1542, 2024mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Apple Magic Trackpad 2, A1542, 2024mAh
VHBW Akku für Apple Magic Trackpad 2, A1542, 2024mAh
VHBW Akku für Apple Magic Trackpad 2, A1542, 2024mAh
VHBW Akku für Apple Magic Trackpad 2, A1542, 2024mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316421852
Suchbegriffe:
Touchpad
Trackpad
touchpad

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Apple A1542
  • Apple Magic Trackpad 2

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
silber
Anwendungsgebiet / Gerät:
---KEINE ZUORDNUNG---
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0430 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,78 Volt
Kapazität:
2024 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.78volt, 3.8volt, 3,8volt, 2024mah, 2.0ah, 2,0ah, ---KEINE ZUORDNUNG---, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,12*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,12*
€ 45,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,33*
€ 44,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,08*
€ 40,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,23*
€ 34,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,54*
€ 33,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,48*
€ 32,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,45*
€ 29,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.