Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dyson SV11, V7, 968670-02, 3000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Dyson SV11, V7, 968670-02, 3000mAh
Akku für Dyson SV11, V7, 968670-02, 3000mAh
Akku für Dyson SV11, V7, 968670-02, 3000mAh
Akku für Dyson SV11, V7, 968670-02, 3000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42171
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316421715
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Dyson SV11
  • Dyson V7
  • Dyson V7 Motorhead Pro
  • Dyson V7 Motorhead vacuum
  • Dyson V7 Total Clean
  • Dyson V7 Trigger

Original Akku Bezeichnung:

  • Dyson 968670-02
  • Dyson 968670-03

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Hand-Staubsauger, Tisch-Staubsauger
Gewicht:
0.4900 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
21,60 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Video Seven, akku für laptop, 21.60volt, 21.6volt, 21,6volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Hand-Staubsauger, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,22*
€ 77,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,68*
€ 74,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,50*
€ 66,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,26*
€ 61,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,10*
€ 58,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 47,28*
€ 56,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,80*
€ 49,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.