Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku passend für Sony Playstation Move Motion, 4-168-108-01, Lip1450, LIS14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku passend für Sony Playstation Move Motion, 4-168-108-01, Lip1450, LIS1441
VHBW Akku passend für Sony Playstation Move Motion, 4-168-108-01, Lip1450, LIS1441
Artikel-Nr.:
     4885-42009
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316420091
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Sony Playstation CECH-ZCM1E
  • Sony Playstation Move Motion Controller
  • Sony Playstation PS3 Move

Original Akku Bezeichnung:

  • Sony 4-168-108-01
  • Sony Lip1450
  • Sony LIS1441

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Spielzeug, Konsole
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0330 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1350 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.