Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku passend für GoPro HERO3, AHDBT-201


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku passend für GoPro HERO3, AHDBT-201
VHBW Akku passend für GoPro HERO3, AHDBT-201
Artikel-Nr.:
     4885-41951
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316419514
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • GoPro Hero 3
  • GoPro Hero 3 Black Edition
  • GoPro Hero 3 CHDHX-301
  • GoPro Hero 3 Silver Edition
  • GoPro Hero 3 White Edition
  • GoPro Hero III

Original Akku Bezeichnung:

  • GoPro 1ICP7/26/33-2
  • GoPro 601-00724-00ACHDHN-301
  • GoPro AHDBT-201
  • GoPro AHDBT-301
  • GoPro AHDBT-302

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Camcorder
Garantie:
6 Months
Dimension:
36,0x28,7x13,0 mm
Gewicht:
0.0240 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1180 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.