Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Black & Decker BDCDD12, 2500mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Black & Decker BDCDD12, 2500mAh
Akku für Black & Decker BDCDD12, 2500mAh
Akku für Black & Decker BDCDD12, 2500mAh
Akku für Black & Decker BDCDD12, 2500mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316419446
Suchbegriffe:
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Black & Decker BDCD112
  • Black & Decker BDCD12
  • Black & Decker BDCDD12
  • Black & Decker BDCDD12K
  • Black & Decker BDCDD12KB
  • Black & Decker BLA12L-0608-1

Original Akku Bezeichnung:

  • Black & Decker LBXR1512

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.2610 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 12v, akku für werkzeug, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 2500mah, 2.5ah, 2,5ah, Werkzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,09*
€ 65,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,22*
€ 63,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,11*
€ 57,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,58*
€ 51,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,04*
€ 48,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 39,53*
€ 47,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.