Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Festo Festool C12, 12V, NiMH, 2000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Festo Festool C12, 12V, NiMH, 2000mAh
VHBW Akku für Festo Festool C12, 12V, NiMH, 2000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41899
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316418999
Suchbegriffe:
Akku für Festo
Akkus für Festo-Werkzeug
Akku für Festool
Akkus für Festool

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Festo / Festool 398338
  • Festo / Festool 497019
  • Festo / Festool 498336
  • Festo / Festool 498338
  • Festo / Festool 564247
  • Festo / Festool C12
  • Festo / Festool C12LI
  • Festo / Festool T12+3

Original Akku Bezeichnung:

  • Festo / Festool BPS12C

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.6590 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,47*
€ 31,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,79*
€ 27,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.