Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für AEG BXS24, 24V, NiMH, 3300mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für AEG BXS24, 24V, NiMH, 3300mAh
VHBW Akku für AEG BXS24, 24V, NiMH, 3300mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41879
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316418791
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AEG / Milwaukee BXL24
  • AEG / Milwaukee BXS24
  • AEG / Milwaukee Mini Relay SH04 16
  • AEG / Milwaukee Mini Relay SH04 17
  • AEG / Milwaukee MXS24

Original Akku Bezeichnung:

  • AEG BBH24
  • Mafell 094400
  • Milwaukee BBH24

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
1.5080 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
24,00 Volt
Kapazität:
3300 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 66,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,42*
€ 112,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,43*
€ 109,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,03*
€ 101,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,21*
€ 94,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 76,29*
€ 90,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,14*
€ 78,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.