Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für AEG L1830R, 18V, Li-Ion, 4000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für AEG L1830R, 18V, Li-Ion, 4000mAh
VHBW Akku für AEG L1830R, 18V, Li-Ion, 4000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316418715
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Würth
Akkus für Würth-Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AEG BSB 18
  • AEG BSB 18 C
  • AEG BSB 18 G
  • AEG BSB 18 LI
  • AEG BSB 18 STX
  • AEG BSS 18C
  • AEG BBH 18 Li-402C
  • AEG BBH18 Li-302C
  • AEG BBH18-0
  • AEG BEX18-125
  • AEG BEX18-125 LI-402C
  • AEG BEX18-125-0
  • AEG BFL 18
  • AEG BHO 18
  • AEG BKS 18
  • AEG BMS 18C
  • AEG BS 18C
  • AEG BS 18C LI-202C
  • AEG BS 18G
  • AEG BS18G
  • AEG BSB18G
  • AEG BST 18X
  • AEG BUS 18
  • AEG BUS 18 X
  • Ridgid 130383001
  • Ridgid 130383025
  • Ridgid 130383028

Original Akku Bezeichnung:

  • AEG AC840084
  • AEG B1814
  • AEG B1814G
  • AEG B1817
  • AEG B1817G
  • AEG L1815
  • AEG L1815R
  • AEG L1830
  • AEG L1830R
  • AEG L1840R
  • AEG L1850R
  • AEG L1850R-X4
  • AEG L1860RHD
  • AEG L1860R-X4
  • AEG L1890RHD
  • Würth 0700956530

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
130,5x88,4x60,7 mm
Gewicht:
0.7600 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
18,00 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,20*
€ 70,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,31*
€ 68,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,69*
€ 61,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,06*
€ 57,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,90*
€ 52,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 42,27*
€ 50,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,23*
€ 45,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.