Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für AEG BS12G, 12V, NiMH, 2100mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für AEG BS12G, 12V, NiMH, 2100mAh
VHBW Akku für AEG BS12G, 12V, NiMH, 2100mAh
VHBW Akku für AEG BS12G, 12V, NiMH, 2100mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316418708
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AEG B1214G
  • AEG B1215R
  • AEG B1220R
  • AEG BS 12 G
  • AEG BSB 12 G
  • AEG BSB 12 STX
  • AEG BSS 12 RW
  • AEG GBS AA12V
  • AEG M1230R

Original Akku Bezeichnung:

  • AEG 0700 980 320
  • AEG B1215R
  • AEG B1220R
  • AEG M1230R

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.7000 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2100 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,44*
€ 39,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,07*
€ 38,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,62*
€ 29,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,37*
€ 24,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.