Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für AEG BS6, 2.4V, NiMH, 3300mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für AEG BS6, 2.4V, NiMH, 3300mAh
VHBW Akku für AEG BS6, 2.4V, NiMH, 3300mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316418678
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AEG ABS6
  • AEG BS6
  • AEG POWERTAC14
  • Atlas Copco ABS6
  • Atlas Copco BS6

Original Akku Bezeichnung:

  • AEG P2.4
  • AEG PS2.4
  • AEG PSX2.4

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.1800 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
2,40 Volt
Kapazität:
3300 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.