Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für AEG P7.2, A10, 7.2V, NiMH, 3300mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für AEG P7.2, A10, 7.2V, NiMH, 3300mAh
VHBW Akku für AEG P7.2, A10, 7.2V, NiMH, 3300mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41815
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316418159
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AEG A10
  • AEG ABE10
  • AEG ABS10
  • AEG ABSE10
  • AEG AL77
  • AEG BSE2E 7.2
  • AEG P7.2
  • Milwaukee P7.2
  • Ryobi BD1020
  • Ryobi BD1020CD
  • Ryobi BD1020CR
  • Ryobi HBD72TR

Original Akku Bezeichnung:

  • AEG A10
  • AEG ABS10
  • AEG ABSE10
  • AEG AG-724CN
  • AEG AL7
  • AEG B-72
  • AEG B72A
  • AEG B-72A
  • AEG BD102CR
  • AEG HBD72TR
  • AEG P7.2

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.4070 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
3300 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,74*
€ 28,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.