Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Hilti B 144, 14.4V, Li-Ion, 4000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Hilti B 144, 14.4V, Li-Ion, 4000mAh
VHBW Akku für Hilti B 144, 14.4V, Li-Ion, 4000mAh
VHBW Akku für Hilti B 144, 14.4V, Li-Ion, 4000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41799
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316417992
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Laptop
Akku für Laptops

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hilti SF 144-A CPC 14.4 V
  • Hilti SF144-A
  • Hilti SFH 144-A
  • Hilti SFH 144-A CPC 14.4V
  • Hilti SFL Flashlight
  • Hilti SID 144-A CPC Impact Driver
  • Hilti SIW 144-A CPC Impact Wrench

Original Akku Bezeichnung:

  • Hilti B144
  • Hilti B144 Li-Ion

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.6030 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,40 Volt
Kapazität:
4000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 57,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,15*
€ 101,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,21*
€ 99,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,50*
€ 87,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,80*
€ 80,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 65,29*
€ 77,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,16*
€ 68,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.