Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hilti BP60, BP72, 24V, NiMH, 2000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Hilti BP60, BP72, 24V, NiMH, 2000mAh
Akku für Hilti BP60, BP72, 24V, NiMH, 2000mAh
Akku für Hilti BP60, BP72, 24V, NiMH, 2000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41794
Hersteller:
     Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316417947
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hilti C 7/24
  • Hilti C 7/36
  • Hilti TCU 7/36
  • Hilti TE 5 A

Original Akku Bezeichnung:

  • Hilti BP60
  • Hilti BP72

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Cameron Sino
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
1.3250 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
24,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,34*
€ 101,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,51*
€ 99,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,03*
€ 89,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,79*
€ 81,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 66,25*
€ 78,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,75*
€ 67,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.