Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Nintendo WII U Gamepad, WUP-010, 1500mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Nintendo WII U Gamepad, WUP-010, 1500mAh
VHBW Akku für Nintendo WII U Gamepad, WUP-010, 1500mAh
VHBW Akku für Nintendo WII U Gamepad, WUP-010, 1500mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41748
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316417480
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nintendo Wii U Gamepad (WUP-010)

Original Akku Bezeichnung:

  • Nintendo WUP-012

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Spielzeug, Konsole
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0390 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1500mah, 1.5ah, 1,5ah, Spielzeug, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.