Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Nintendo Gameboy Micro, 460mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Nintendo Gameboy Micro, 460mAh
VHBW Akku für Nintendo Gameboy Micro, 460mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41741
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316417411
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nintendo Gameboy Micro

Original Akku Bezeichnung:

  • Nintendo GPNT-02
  • Nintendo OXY-003

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Spielzeug, Konsole
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0230 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
460 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.