Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Solar S12/90A Blei-Akku 12Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschein Solar S12/90A Blei-Akku 12Volt
Sonnenschein Solar S12/90A Blei-Akku 12Volt
Artikel-Nr.:
     4885-4173
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     S12/90A
EAN/GTIN:
     9009316041739
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Solar Akku Blei EXIDE Sonnenschein Solar S12/90A

Sonnenschein SOLAR-Batterien sind speziell für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen im Freizeit- und Konsumerbereich ausgelegt. Dabei resultieren die Produktvorteile aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie.

  • Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
  • Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie.
  • 7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität).
  • Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Sehr niedrige Selbstentladungsrate und somit lange lagerfähig
  • Kurze Wiederaufladezeiten, Tiefentladesicher nach DIN 43 539 66T5.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Sonnenschein
Hersteller Bezeichnung:
S12/90A
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
A-Pol
Dimension:
330x171x213 mm
Gewicht:
31.3000 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
90.0 Ah
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 297,31*
€ 353,02*
Frei Haus
ab € 291,41*
€ 354,41*
Lager 4885
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,47*
€ 389,26*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,26*
€ 463,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,57*
€ 444,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,27*
€ 400,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,47*
€ 358,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
2040000051
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.