Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Hitachi DH 36DAL, BSL 3636, 3000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Hitachi DH 36DAL, BSL 3636, 3000mAh
VHBW Akku für Hitachi DH 36DAL, BSL 3636, 3000mAh
VHBW Akku für Hitachi DH 36DAL, BSL 3636, 3000mAh
VHBW Akku für Hitachi DH 36DAL, BSL 3636, 3000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41723
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316417237
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Laptop
Akku für Laptops

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hitachi DH 36DAL
  • Hitachi DH36DL

Original Akku Bezeichnung:

  • Hitachi 328036
  • Hitachi BSL 3626
  • Hitachi BSL 3636

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
1.3820 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
36,00 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 94,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,61*
€ 161,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,78*
€ 152,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,23*
€ 135,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,81*
€ 127,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,99*
€ 113,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.