| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-41679 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316416797 |
| |
|
| | |
| VHBW Akku für Rolladen, Solarfenster, wie Velux 946933, NiMH 10,8V, 2200mAh - Akku für Rolladen, Solarfenster; u.a. von Velux, aber auch von anderen Herstellern.
Original Akku Bezeichnung: Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Hersteller: | VHBW | Packungsmenge: | 1 | Anwendungsgebiet / Gerät: | Haushaltsgeräte | Gewicht: | 0.2730 kg | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 10,80 Volt | Kapazität: | 2200 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, vhbw nimh akku, nimh akku, akku für laptop 10,8v, 10.80volt, 10.8volt, 10,8volt, 2200mah, 2.2ah, 2,2ah, Haushaltsgeräte, Nickel Metallhydrid |
| | |
| |