Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Neato BotVac 70, 70e, 75, 80, 85, 12V, Ni-MH, 2000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Neato BotVac 70, 70e, 75, 80, 85, 12V, Ni-MH, 2000mAh
VHBW Akku für Neato BotVac 70, 70e, 75, 80, 85, 12V, Ni-MH, 2000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41613
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316416131
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • NEATO Botvac 70
  • NEATO Botvac 70E
  • NEATO Botvac 75
  • NEATO Botvac 80
  • NEATO Botvac 85
  • NEATO Botvac Connected

Original Akku Bezeichnung:

  • NEATO 205-0012
  • NEATO 945-0129
  • NEATO NX2000SCx10

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Dimension:
217,0x45,6x25,0 mm
Gewicht:
0.5170 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akkus für notebook nimh, akku für laptop, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Haushaltsgeräte, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.