| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-41607 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316416070 |
| |
|
| | |
|
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Makita 3700D
- Makita 3700DW
- Makita 4071D
- Makita 4073D
- Makita 4307D
- Makita 4307DW
- Makita 4770D
- Makita 6002D
- Makita 6002DW
- Makita 6002DWK
- Makita 6010D
- Makita 6010DL
- Makita 6010DW
- Makita 6010DWK
- Makita 6012D
- Makita 6012DL
- Makita 6012DW
- Makita 6012DWK
- Makita 6015DWE
- Makita 6015DWK
- Makita 6016DW
- Makita 6017DWBE
- Makita 6017DWE
- Makita 6018D
- Makita 6018DWBE
- Makita 6018DWE
- Makita 6019D
- Makita 6019DW
- Makita 6019DWBE
- Makita 6019DWE
- Makita 6019DWLE
- Makita 6022DW
- Makita 6071DW
- Makita 6071DWK
- Makita 6072D
- Makita 6072DL
- Makita 6072DW
- Makita 6072DWK
- Makita 6073D
- Makita 6073DW
- Makita 6073DWK
- Makita 6075D
- Makita 6075DW
- Makita 6172D
- Makita 6172DW
- Makita 6710D
- Makita 6710DW
- Makita 6912D
- Makita 6912DW
- Makita 9035D
- Makita 9035DW
- Makita 9200D
- Makita 9500D
- Makita 9500DW
- Makita DA3000D
- Makita DA3000DW
- Makita DA301D
- Makita DA301DW
- Makita DA302D
- Makita DA302DW
- Makita DA302DWB
- Makita ML700 Flashlight
- Makita ML701
- Makita ML702
- Makita UH1070DW
- Makita UH3000D
- Makita UH3000DW
- Makita UH3070DW
- Makita UM1000D
- Makita UM1200DW
- Makita UM1270DW
- Mikrofyn Mikrolaser ML 10LD
- Mikrofyn Mikrolaser ML 10X
- Mikrofyn Mikrolaser ML 11LD
- Mikrofyn Mikrolaser ML 11X
- Mikrofyn Mikrolaser ML 13X
- Mikrofyn Mikrolaser ML-14i
- Mikrofyn Mikrolaser ML-15i
- Mikrofyn Mikrolaser ML-2
- Mikrofyn Mikrolaser ML-23
- Mikrofyn Mikrolaser ML-24
- Mikrofyn Mikrolaser ML-2H
- Mikrofyn Mikrolaser ML-3
- Mikrofyn Mikrolaser ML-4
- Mikrofyn Mikrolaser MLP-120
Original Akku Bezeichnung: - Einhell 91011
- Makita 191679-9
- Makita 192532-2
- Makita 192695-4
- Makita 632002-4
- Makita 632003-2
- Makita 7000
- Makita 7002
- Makita 7033
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Hersteller: | VHBW | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anwendungsgebiet / Gerät: | Werkzeug | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 139,2x48,8x26,8 mm | Gewicht: | 0.3640 kg | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 7,20 Volt | Kapazität: | 2100 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 7,2v, akku für werkzeug, werkzeugakkus vhbw, 7.20volt, 7.2volt, 7,2volt, 2100mah, 2.1ah, 2,1ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid |
| | |
| |