Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Gardena Accu6, 7.2V, NI-MH, 3600mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Gardena Accu6, 7.2V, NI-MH, 3600mAh
Akku für Gardena Accu6, 7.2V, NI-MH, 3600mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41508
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316415080
Suchbegriffe:
Akku für Akku-Grasschere
Akku für Akku-Rasenkantenschere
Akku für Akku-Rasenschere
Akku für Laptop

Ersatzakku passend für Gardena Akku-Werkzeug:

  • Gardena ACCU 6 / AKKU 6
  • für Strauchschere ST 6
  • AkkuPack NiMH 7,2 Volt
  • 100% kompatibel, zum Selbsteinbau
  • ideal für Gardena Strauchscheren, Heckenscheren, Rasenkantenschere, Grasschere, Rebschere, Rasenschere, Gartenschere etc.
  • Bosch AHS 18 Accu 0600832503
  • AKKU6 / ACCU6

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Bosch AGS
  • Bosch Akku-Grasschere AGS 10-6
  • Bosch Akku-Grasschere AGS 70
  • Bosch Akku-Heckenschere AHS 18
  • Gardena 2330
  • Gardena 2430
  • Gardena 2510
  • Gardena 2516
  • Gardena Rasenkantenschere Accu Safe 16
  • Gardena Rasenkantenschere Accu6
  • Gardena Strauchschere Accu ST6
  • Wolf Garten Grasschere

Original Akku Bezeichnung:

  • Gardena 2500-00.630.00
  • Gardena 2505-00.620.00
  • Gardena 2510-00.631.00
  • Gardena Accu6

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug, Garten, Gardena
Gewicht:
0.3890 kg
Akku Größe:
Akkupack
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
3600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akkus für notebook nimh, akku für akku-grasschere, 7.20volt, 7.2volt, 7,2volt, 3600mah, 3.6ah, 3,6ah, Akkupack, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,89*
€ 35,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,21*
€ 27,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.