Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Dryfit A506/1.2S Blei-Akku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sonnenschein Dryfit A506/1.2S Blei-Akku
Sonnenschein Dryfit A506/1.2S Blei-Akku
Artikel-Nr.:
     4885-4149
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     A506/1.2S
EAN/GTIN:
     9009316041494
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A506/1,2S Blei Akku

Dryfit Spezifikationen

Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie.

  • Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
  • Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie
  • 7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität)
  • Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung. Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Sehr niedrige Selbstentladungsrate und somit lange lagerfähig
  • Kurze Wiederaufladezeiten, Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5

Weitere Informationen:
Hersteller:
Sonnenschein
Hersteller Bezeichnung:
A506/1.2S
Produktserie:
Dryfit A500
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Faston 187 (4,8mm)
Dimension:
97x26x51 mm
Gewicht:
0.3300 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
6,00 Volt
Kapazität:
1200 mAh
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, bleigel akku 6v 1,2 ah, bleigel akku, bleigel akku 6v, 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, 1200mah, 1.2ah, 1,2ah, Blei, Dryfit A500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,29*
€ 77,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,25*
€ 76,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,28*
€ 69,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,36*
€ 64,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,46*
€ 60,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 48,59*
€ 57,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,96*
€ 51,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.