Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Dryfit A504/3.5S Blei-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschein Dryfit A504/3.5S Blei-Akku
Sonnenschein Dryfit A504/3.5S Blei-Akku
Artikel-Nr.:
     4885-4056
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     A504/3,5S
EAN/GTIN:
     4016138254013
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku

Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A504/3,5S:

Dryfit Spezifikationen

Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie.

  • Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
  • Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie
  • 7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität)
  • Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung. Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Sehr niedrige Selbstentladungsrate und somit lange lagerfähig
  • Kurze Wiederaufladezeiten, Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5

Anwendungsgebiete:

  • Alarmanlagen, Feuerwehr, HALO 4 Scheinwerfer / HALO4 Handlampen, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sonnenschein
Hersteller Bezeichnung:
A504/3,5S
Produktserie:
Dryfit A500
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Faston 187 (4,8mm)
Dimension:
91x35x61 mm
Gewicht:
0.5000 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
4,00 Volt
Kapazität:
3500 mAh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 34,93*
€ 46,59*
3 Tage
8
€ 5,00*
ab € 35,36*
€ 49,29*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 37,19*
€ 54,36*
€ 8,95*
ab € 42,87*
€ 58,41*
Lager 4885
2
€ 5,95*
ab € 40,78*
€ 61,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.