Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Festo BPH12T, BPH 12T, TDD 12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Festo BPH12T, BPH 12T, TDD 12
Akku passend für Festo BPH12T, BPH 12T, TDD 12
Artikel-Nr.:
     4885-3846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316038463
Suchbegriffe:
Akku für Festo
Akkus für Festo-Werkzeug
Akku für Festool
Akkus für Festool
Ersatzakku passend für Festo, Festool Werkzeuge
  • Festool TDD 12
  • Festo BPH12T, BPH 12 T

Original Akku-Bezeichnung:

  • Festo BPH12T, BPH 12T, TDD 12,FT/SL 12V/3,0Ah

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.7900 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,40*
€ 75,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,23*
€ 74,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,80*
€ 66,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,05*
€ 61,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,60*
€ 57,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 46,80*
€ 55,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,68*
€ 49,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.