Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Festo BPS 12, BPS12, Festool TDK12CE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Festo BPS 12, BPS12, Festool TDK12CE
Akku passend für Festo BPS 12, BPS12, Festool TDK12CE
Artikel-Nr.:
     4885-3843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316038432
Suchbegriffe:
Akku für Festo
Akkus für Festo-Werkzeug
Akku für Festool
Akkus für Festool
AccuPower Ersatzakku passend für Festo, Festool Werkzeuge:
  • Festool TDK12, TDK 12 CE
  • Festo BPS12, BPS12

Original Akku Bezeichnung:

  • Festo BPS12, BPS 12 Akku, Werkzeugakku FT/CL 12V/2,0Ah

Hinweis: Je nach Verfügbarkeit kann das chemische System bereits auf der umweltfreundlicheren NiMH-Basis sein. Die Kapazität bleibt unverändert. Ihr Ladegerät ist zu 100% kompatibel.

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.7600 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,77*
€ 43,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,75*
€ 41,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,00*
€ 36,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,06*
€ 34,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,83*
€ 31,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,54*
€ 26,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.