Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Festo BP12C, BPH 12 C, CCD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Festo BP12C, BPH 12 C, CCD
Akku passend für Festo BP12C, BPH 12 C, CCD
Akku passend für Festo BP12C, BPH 12 C, CCD
Artikel-Nr.:
     4885-3842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316038425
Suchbegriffe:
Akku für Festo
Akkus für Festo-Werkzeug
Akku für Festool
Akkus für Festool
AccuPower Ersatzakku passend für Festo, Festool Werkzeuge:
  • Festool CCD 12
  • Festo BP12C, BPH 12C

Original Akku Bezeichnung:

  • Festo BPH12C, FT 12V/3,0Ah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Festool 486831
  • Festool 488844
  • Festool 489073
  • Festool 489726
  • Festool 489823
  • Festool 489824
  • Festool 489825
  • Festool 490358
  • Festool 490359
  • Festool 490360
  • Festool 490592
  • Festool 490889
  • Festool 491150
  • Festool CCD 12
  • Festool CCD 12 ES
  • Festool CCD 12 ES-C
  • Festool CCD 12 FX
  • Festool CCD 12 MH
  • Festool CCD12v
  • Festool CDD 12FX

Original Akku Bezeichnung:

  • Festool 487512
  • Festool 487701
  • Festool 488438
  • Festool 489728
  • Festool 489974
  • Festool BP 12 C
  • Festool BPH 12C
  • Festool FS1224

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
165,0x55,0x83,1 mm
Gewicht:
0.7900 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,26*
€ 57,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,42*
€ 51,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,79*
€ 48,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,12*
€ 45,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 36,70*
€ 43,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,86*
€ 37,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.