Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Motorola V3 Razr, PEBL SNN5696, BA700


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Motorola V3 Razr, PEBL SNN5696, BA700
AccuPower Akku passend für Motorola V3 Razr, PEBL SNN5696, BA700
AccuPower Akku passend für Motorola V3 Razr, PEBL SNN5696, BA700
Artikel-Nr.:
     4885-3793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316037930
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Motorola PEBL U6
  • Motorola RAZR V3
  • Motorola RAZR V3i
  • Motorola RAZR V3i DG
  • Motorola RAZR V3im

Original Akku Bezeichnung:

  • Motorola 77732
  • Motorola BA700
  • Motorola BR50
  • Motorola SNN5696A
  • Motorola SNN5696B

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
49,7x33,4x5,0 mm
Gewicht:
0.0180 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
650 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für motorola handys, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 650mah, 0.7ah, 0,7ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.