Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für AEG Junior 2.0 Type 141 old versio


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für AEG Junior 2.0 Type 141 old versio
Akku passend für AEG Junior 2.0 Type 141 old versio
Akku passend für AEG Junior 2.0 Type 141 old versio
Artikel-Nr.:
     4885-37828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038310363
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Staubsaugerakku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AEG Junior 2.0 Type 141 old versio
  • Black&Decker KC360H

Original Akku Bezeichnung:

  • AEG Type 141 old version

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Hand-Staubsauger, Tisch-Staubsauger
Dimension:
51,4x28,7x26,8 mm
Gewicht:
0.0820 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: akkus für black und decker werkzeug, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Hand-Staubsauger, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.