Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für AEG Junior 2.0, Type 141 new version


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für AEG Junior 2.0, Type 141 new version
Akku passend für AEG Junior 2.0, Type 141 new version
Akku passend für AEG Junior 2.0, Type 141 new version
Artikel-Nr.:
     4885-37825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038310332
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Staubsaugerakku
akku für aeg

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AEG Junior 2.0

Original Akku Bezeichnung:

  • AEG Type 141 new version

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Hand-Staubsauger, Tisch-Staubsauger
Dimension:
28,8x51,9x26,7 mm
Gewicht:
0.0820 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Hand-Staubsauger, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.