Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für AEG Junior 3000, 3000 520104


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für AEG Junior 3000, 3000 520104
Akku passend für AEG Junior 3000, 3000 520104
Akku passend für AEG Junior 3000, 3000 520104
Artikel-Nr.:
     4885-37821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038310295
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Staubsaugerakku
Akku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AEG Junior 3000

Original Akku Bezeichnung:

  • AEG 3000 520104
  • AEG D-SCX3

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Hand-Staubsauger, Tisch-Staubsauger
Dimension:
67,2x45,2x22,5 mm
Gewicht:
0.1340 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 3,6 v, akku für werkzeug, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Hand-Staubsauger, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.