Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für AEG ACCURETTE 900086003-038


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für AEG ACCURETTE 900086003-038
Akku passend für AEG ACCURETTE 900086003-038
Akku passend für AEG ACCURETTE 900086003-038
Artikel-Nr.:
     4885-37819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038310271
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Staubsaugerakku
Akku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AEG ACCURETTE 900086003-038
  • AEG ACCURETTE Plus
  • AEG baugleiche Modelle
  • AEG identical models

Original Akku Bezeichnung:

  • AEG 900086003-038

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Hand-Staubsauger, Tisch-Staubsauger
Dimension:
77,6x43,9x37,2 mm
Gewicht:
0.1800 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
4,80 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 4,8v, akku für werkzeug, 4.80volt, 4.8volt, 4,8volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Hand-Staubsauger, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.