Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für SWISSVOICE eSense, C8425


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für SWISSVOICE eSense, C8425
Akku passend für SWISSVOICE eSense, C8425
Akku passend für SWISSVOICE eSense, C8425
Artikel-Nr.:
     4885-37794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038239046
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon 3,7v
akku schnurlostelefon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • SWISSVOICE eSense
  • SWISSVOICE eSense Color
  • SWISSVOICE SV 20406288

Original Akku Bezeichnung:

  • SWISSVOICE C8425
  • SWISSVOICE SV 20406315

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Schnurlos-Telefon, Gigaset
Garantie:
6 Months
Dimension:
45,3x32,7x5,5 mm
Gewicht:
0.0150 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
600 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 600mah, 0.6ah, 0,6ah, Schnurlos-Telefon, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.