| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-3758 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316037589 |
| |
|
| | |
|
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Acer CR-8530
- Avant S8
- Hitachi HDC831E
- MAGINON DC-8300
- MEGAPIX Vx8
- MINOX DC-8111
- REVUE DC-8000
- Rollei Prego 8330
- Rollei Prego DP8300
- Rollei Prego DP-8300
- Rollei Prego DP8330
- Rollei DS-8330
- Rollei RCP-7430XW
- Sanyo VPC-E1000
- Traveler DC-8300
- Traveler DC-8500
- Traveler DC-XZ6
Original Akku Bezeichnung: - Acer 02491-0028-01
- Acer BT.8530A
- Avant BATS8
- Hitachi 02491-0028-01
- MAGINON 02491-0028-01
- MEGAPIX 02491-0028-01
- MINOX 02491-0028-01
- Prego DP-8330
- REVUE 02491-0028-01
- Rollei 02491-0028-00
- Rollei 02491-0028-01
- Rollei 02491-0054-05
- Rollei 02491-0628-00
- Rollei BATS8
- Rollei DS8330-1
- Rollei Prego 02491-0028-01
- Rollei Prego 02491-0028-05
- Rollei Prego 02491-0045-00
- Rollei Prego 02491-0054-02
- Rollei Prego DP-8300
- Sanyo DS8330
- Traveler 02491-0028-01
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | dunkelgrau | Anwendungsgebiet / Gerät: | Kamera | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 41,6x35,8x10,0 mm | Gewicht: | 0.0320 kg | Akku Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion) | Spannung: | 3,70 Volt | Kapazität: | 1100 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1100mah, 1.1ah, 1,1ah, Kamera, Lithium Ionen |
| | |
| |