Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hitachi C 18DL, 326240


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Hitachi C 18DL, 326240
Akku passend für Hitachi C 18DL, 326240
Akku passend für Hitachi C 18DL, 326240
Artikel-Nr.:
     4885-35285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038828370
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hitachi C 18DL
  • Hitachi C 18DLX
  • Hitachi C 18DMR
  • Hitachi C18DLP4
  • Hitachi CJ 18DL
  • Hitachi CJ 18DLX
  • Hitachi CJ18DLP4
  • Hitachi CR 18DL
  • Hitachi CR 18DLX
  • Hitachi CR 18DMR
  • Hitachi CR 18DV
  • Hitachi CR18DLP4
  • Hitachi DH 18DL
  • Hitachi DH 18DLX
  • Hitachi DH18DLP4
  • Hitachi DS 18DFL
  • Hitachi DS 18DFLG
  • Hitachi DS 18DL
  • Hitachi DS 18DMR
  • Hitachi DS 18DVF3
  • Hitachi DS18DLP4
  • Hitachi DV 18DCL
  • Hitachi DV 18DL
  • Hitachi DV 18DMR
  • Hitachi DV 18DVKS
  • Hitachi DV18DLP4
  • Hitachi G 18DL
  • Hitachi G 18DLX
  • Hitachi G18DLP4
  • Hitachi RB 18DL
  • Hitachi RB 18DLP4
  • Hitachi UB 18DL
  • Hitachi UB18DLC
  • Hitachi WH 18DL
  • Hitachi WH 18DMR
  • Hitachi WH18DFL
  • Hitachi WH18DLP4
  • Hitachi WR 18DL
  • Hitachi WR 18DMR
  • Hitachi WR18DLP4

Original Akku Bezeichnung:

  • Hitachi 326240
  • Hitachi 326241
  • Hitachi 327730
  • Hitachi 327731
  • Hitachi BCL 1815
  • Hitachi EBM 1830

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
124,0x80,0x110,8 mm
Gewicht:
0.6210 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
18,00 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 18v 3,0ah, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, 18.00volt, 18.0volt, 18,0volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,06*
€ 69,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,27*
€ 66,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,86*
€ 60,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,08*
€ 56,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,40*
€ 52,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 42,76*
€ 50,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,47*
€ 44,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.