Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Medion Akoya E6201 Series, A32-A15


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Medion Akoya E6201 Series, A32-A15
Akku passend für Medion Akoya E6201 Series, A32-A15
Akku passend für Medion Akoya E6201 Series, A32-A15
Artikel-Nr.:
     4885-35278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038538507
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Medion Akoya E6201 Series
  • Medion Akoya E6221 Series
  • Medion Akoya E6222 Series
  • Medion Akoya E6227 Series
  • Medion Akoya E6228 Series
  • Medion Akoya E6234 Series
  • Medion Akoya E7201 Series
  • Medion Akoya E7219 Series
  • Medion Akoya E7220 Series
  • Medion Akoya E7221 Series
  • Medion Akoya E7222 Series
  • Medion Akoya P6631 Series
  • Medion Akoya P6633 Series
  • Medion Akoya P6634 Series
  • Medion Akoya P6635 Series
  • Medion Akoya P6637 Series
  • Medion Akoya P6638 Series
  • Medion Akoya P6640 Series
  • Medion Akoya P6815 Series
  • Medion Akoya P7621 Series
  • Medion Akoya P7815 Series
  • Medion Akoya P7816 Series
  • Medion Akoya P7817 Series
  • Medion Akoya P7818 Series
  • Medion Erazer X6815 Series
  • Medion Erazer X6816 Series
  • MSI A6400 Series
  • MSI CR640 Series
  • MSI CR640DX Series
  • MSI CR640MX Series
  • MSI CR640X Series
  • MSI CX640 Series
  • MSI CX640DX Series
  • MSI CX640MX Series
  • MSI CX640X Series

Original Akku Bezeichnung:

  • MSI A32-A15
  • MSI A41-A15
  • MSI A42-A15
  • MSI A42-H36

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
273,8x52,0x20,7 mm
Gewicht:
0.3280 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
10,80 Volt
Kapazität:
5200 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,59*
€ 62,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,15*
€ 60,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,26*
€ 55,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,22*
€ 50,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,72*
€ 48,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 39,21*
€ 46,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,20*
€ 40,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.