Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hilti 315082, SB12, SFB126


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Hilti 315082, SB12, SFB126
Akku passend für Hilti 315082, SB12, SFB126
Akku passend für Hilti 315082, SB12, SFB126
Artikel-Nr.:
     4885-35152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038828318
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hilti 315082
  • Hilti SBP10
  • Hilti SBP12
  • Hilti SFB105
  • Hilti SFB125

Original Akku Bezeichnung:

  • Hilti SB12
  • Hilti SF120-A
  • Hilti SFB105
  • Hilti SFB121
  • Hilti SFB125
  • Hilti SFB126
  • Hilti SFB126A

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
125,0x72,6x104,0 mm
Gewicht:
0.7000 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,73*
€ 54,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,21*
€ 52,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,28*
€ 46,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,35*
€ 42,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,07*
€ 41,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,78*
€ 40,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.