Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dewalt DCD700, DCB100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Dewalt DCD700, DCB100
Akku passend für Dewalt DCD700, DCB100
Akku passend für Dewalt DCD700, DCB100
Artikel-Nr.:
     4885-35148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038828264
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Dewalt DCD700
  • Dewalt DCD710
  • Dewalt DCD710S2
  • Dewalt DCF610
  • Dewalt DCF610S2
  • Dewalt DCF805
  • Dewalt DCF813
  • Dewalt DCF813S2
  • Dewalt DCF815
  • Dewalt DCF815N
  • Dewalt DCF815S2
  • Dewalt DCK210S2
  • Dewalt DCK211S2
  • Dewalt DCR006
  • Dewalt DCS310
  • Dewalt DCS310S1
  • Dewalt DCT410S1
  • Dewalt DCT411S1
  • Dewalt DCT412
  • Dewalt DCT414
  • Dewalt DCT416
  • Dewalt DCT418
  • Dewalt DCT419

Original Akku Bezeichnung:

  • Dewalt DCB100
  • Dewalt DCB101
  • Dewalt DCB120
  • Dewalt DCB121
  • Dewalt DCB125
  • Dewalt DCB127

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
89,5x63,8x46,7 mm
Gewicht:
0.1890 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
1500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 12v, akku für dewalt, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 1500mah, 1.5ah, 1,5ah, Werkzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,78*
€ 44,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,71*
€ 42,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,93*
€ 38,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,83*
€ 35,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,32*
€ 32,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.