Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hilti TE 6-A Li, B30


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Hilti TE 6-A Li, B30
Akku passend für Hilti TE 6-A Li, B30
Akku passend für Hilti TE 6-A Li, B30
Artikel-Nr.:
     4885-35146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038827762
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hilti TE 6-A Li
  • Hilti TE 6-A36
  • Hilti TE30-A36
  • Hilti WSR 36-A

Original Akku Bezeichnung:

  • Hilti B30
  • Hilti B36

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
158,0x111,2x97,0 mm
Gewicht:
1.1000 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
36,00 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 36v, akku für werkzeug, 36.00volt, 36.0volt, 36,0volt, 2600mah, 2.6ah, 2,6ah, Werkzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 131,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,82*
€ 218,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,49*
€ 207,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,36*
€ 183,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,38*
€ 167,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,27*
€ 156,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.