Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hilti AG 125-A22, B 22/1.6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Hilti AG 125-A22, B 22/1.6
Akku passend für Hilti AG 125-A22, B 22/1.6
Akku passend für Hilti AG 125-A22, B 22/1.6
Artikel-Nr.:
     4885-35144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038827748
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hilti AG 125-A22
  • Hilti HDE 500-A22
  • Hilti SCM 22-A
  • Hilti SCW 22-A
  • Hilti SF 22-A
  • Hilti SFC 22-A
  • Hilti SFH 22-A
  • Hilti SFL 22-A box
  • Hilti SID 22-A
  • Hilti SIW 22-A
  • Hilti SIW 22T-A
  • Hilti TE 2-A22
  • Hilti TE 4-A22
  • Hilti WSR 22-A

Original Akku Bezeichnung:

  • Hilti B 22/1.6
  • Hilti B22 3.3
  • Hilti B22/2.6

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
137,6x91,5x70,3 mm
Gewicht:
0.7200 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
21,60 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakkus 3ah, akku für werkzeug, 21.60volt, 21.6volt, 21,6volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,53*
€ 83,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,92*
€ 82,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,90*
€ 73,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,19*
€ 68,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,84*
€ 64,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 51,84*
€ 61,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,04*
€ 54,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.