Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hitachi C 14DSL, 329083


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Hitachi C 14DSL, 329083
Akku passend für Hitachi C 14DSL, 329083
Akku passend für Hitachi C 14DSL, 329083
Artikel-Nr.:
     4885-35139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038826321
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hitachi C 14DSL
  • Hitachi C14DYSL
  • Hitachi CD 14DSL
  • Hitachi CG 14DSAL
  • Hitachi CG 14DSL
  • Hitachi CJ 14DSL
  • Hitachi CK 14DSC
  • Hitachi CL 14DSL
  • Hitachi CR 14DSL
  • Hitachi DH 14DSL
  • Hitachi DS 14DSFL
  • Hitachi DS 14DSL
  • Hitachi DS14DBL
  • Hitachi DV 14DBL
  • Hitachi DV 14DSL
  • Hitachi FWH 14DSL
  • Hitachi G 14DSL
  • Hitachi NP14DSL
  • Hitachi R14DSL
  • Hitachi RB 14DSL
  • Hitachi UB 18DAL
  • Hitachi UB 18DSL
  • Hitachi WH 14DBAL
  • Hitachi WH 14DBDL
  • Hitachi WH 14DBL
  • Hitachi WH 14DCL
  • Hitachi WH 14DSL
  • Hitachi WR 14DBAL
  • Hitachi WR 14DBDL
  • Hitachi WR 14DSL

Original Akku Bezeichnung:

  • Hitachi 329083
  • Hitachi 329877
  • Hitachi 329901
  • Hitachi BSL 1415
  • Hitachi BSL 1415X
  • Hitachi BSL 1430

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
96,2x78,7x67,5 mm
Gewicht:
0.5030 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,40 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakkus 14,4v 3000mah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, 14.40volt, 14.4volt, 14,4volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,95*
€ 60,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,93*
€ 58,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,07*
€ 52,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,48*
€ 49,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 36,88*
€ 43,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.